›

OLFLEX CLASSIC FD 810 CY 5G4

Cod. Rexel RR0026282/50
Cod. Produttore 0026282/50
Cod. EAN 4044774623566

Informazioni principali

  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Conduttori: 5 fili classe 6
  • Sezione conduttore: 4 mm²
  • Materiale conduttore: rame flessibile
  • Flessibilità: alta
  • Rivestimento: superficie lucida
  • Applicazioni: installazioni elettriche

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo elettrico OLFLEX CLASSIC FD 810 CY 5G4 è caratterizzato da un conduttore in rame di alta qualità, composto da cinque fili ultra sottili di classe 6, che garantiscono flessibilità e affidabilità nelle installazioni. La superficie lucida del conduttore contribuisce a una migliore conducibilità e resistenza alla corrosione, rendendo questo cavo ideale per applicazioni elettriche che richiedono prestazioni costanti e durature.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

4 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

451 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

15,3 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

114,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

114,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

61,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX CLASSIC FD 810 CY 5G4