›

OLFLEX CLASSIC FD 810 CY 5G2,5

Cod. Rexel RR0026272
Cod. Produttore 0026272
Cod. EAN 4044773042108

Informazioni principali

  • Serie: CLASSIC FD 810
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione conduttore: 5 x 2,5 mm²
  • Tipo cavo: CY
  • Isolamento: PVC resistente
  • Flessibilità: alta
  • Applicazioni: uso elettrico generale
  • Colore: distintivo per identificazione

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC FD 810 CY 5G2,5, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni elettriche. Questo prodotto è realizzato con materiali resistenti e durevoli, assicurando affidabilità e sicurezza. Il design versatile e flessibile rende questo cavo ideale per una vasta gamma di utilizzi, mentre la sua colorazione distintiva contribuisce a una facile identificazione. Scegli OLFLEX per un elettrico che unisce innovazione e qualità.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

307 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

13,2 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

99 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

99 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

52,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX CLASSIC FD 810 CY 5G2,5