›

OLFLEX CLASSIC FD 810 CY 5G1,5

Cod. Rexel RR0026252/100
Cod. Produttore 0026252/100
Cod. EAN 4044774623092

Informazioni principali

  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Tensione nominale: non specificata
  • Numero conduttori: 5G
  • Sezione conduttori: 1,5 mm²
  • Tipo cavo: FD 810 CY
  • Applicazioni: industriali e commerciali
  • Materiali: resistenti e robusti
  • Flessibilità: alta

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX CLASSIC FD 810 CY 5G1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua struttura a cinque conduttori da 1,5 mm offre flessibilità e resistenza, rendendolo perfetto per ambienti impegnativi. Con un design robusto e durevole, l'OLFLEX CLASSIC FD 810 CY è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e sicurezza nelle installazioni elettriche.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

201 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

10,9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

81,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

81,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

43,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX CLASSIC FD 810 CY 5G1,5