›

OLFLEX CLASSIC FD 810 CY 5G0,5

Cod. Rexel RR0026203
Cod. Produttore 0026203
Cod. EAN 4044773043730

Informazioni principali

  • Sezione conduttori: 0,5 mm²
  • Numero conduttori: 5
  • Tipo cavo: OLFLEX CLASSIC FD 810 CY
  • Flessibilità: Alta
  • Materiale conduttore: Alta qualità
  • Resistenza: Elevata
  • Applicazioni: Impianti elettrici
  • Serie: CLASSIC FD 810 CY

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC FD 810 CY con 5 conduttori di sezione 0,5 mm² ciascuno. Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità e presenta una superficie specifica che ne garantisce affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Ideale per applicazioni che richiedono un cablaggio flessibile e resistente, questo cavo assicura prestazioni costanti e durature.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

117 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

8,4 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

63 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

63 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

33,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX CLASSIC FD 810 CY 5G0,5