›

OLFLEX CLASSIC FD 810 CY 4G6

Cod. Rexel RR0026283
Cod. Produttore 0026283
Cod. EAN 4044773042009

Informazioni principali

  • Serie: CLASSIC FD 810 CY
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Numero conduttori: 4
  • Sezione conduttori: 6 mm²
  • Materiale isolamento: PVC
  • Resistenza meccanica: Elevata
  • Utilizzo: Industriale e commerciale
  • Protezione: Ambientale e meccanica

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC FD 810 CY 4G6, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in diverse applicazioni. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una protezione eccellente contro fattori ambientali e meccanici. La sua struttura a quattro conduttori da 6 mm rende OLFLEX CLASSIC FD 810 CY 4G6 ideale per utilizzi industriali e commerciali. Scegli un prodotto che unisce durabilità e efficienza, perfetto per le tue esigenze elettriche.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

6 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

506 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

16,1 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

120,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

120,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

64,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX CLASSIC FD 810 CY 4G6