›

OLFLEX CLASSIC FD 810 CY 4G16

Cod. Rexel RR0026287
Cod. Produttore 0026287
Cod. EAN 4044773041828

Informazioni principali

  • Serie: CLASSIC FD 810
  • Tensione nominale: non specificata
  • Conduttori: 4G16
  • Materiale conduttori: selezionato
  • Resistenza meccanica: elevata
  • Applicazioni: industriali e civili
  • Durata: alta
  • Trasmissione corrente: efficiente

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX CLASSIC FD 810 CY 4G16 è un prodotto elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili e sicurezza nelle installazioni. È composto da quattro fili conduttori in materiale selezionato con superficie specifica per ottimizzare la conduzione elettrica. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono robustezza e durata nel tempo, assicurando una trasmissione efficiente della corrente elettrica. La sua struttura è studiata per resistere alle sollecitazioni meccaniche e ambientali, rendendolo una scelta eccellente per impianti industriali e civili.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

16 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

1131 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

23,2 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

174 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

174 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

92,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX CLASSIC FD 810 CY 4G16