›

OLFLEX CLASSIC FD 810 CY 3G1,5

Cod. Rexel RR0026250/50
Cod. Produttore 0026250/50
Cod. EAN 4044774622989

Informazioni principali

  • Tipo: 3G1,5
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Flessibilità: alta
  • Resistenza all'usura: elevata
  • Applicazioni: industriali
  • Isolamento: PVC
  • Serie: CLASSIC FD 810
  • Conduttori: rame

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC FD 810 CY 3G1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni industriali. Questo cavo è realizzato con materiali resistenti e durevoli, offrendo un'ottima flessibilità e resistenza all'usura. La configurazione a tre conduttori con una sezione di 1,5 mm rende questo prodotto ideale per l'uso in ambienti che richiedono un'elevata affidabilità. Scegli OLFLEX CLASSIC per le tue esigenze elettriche.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

142 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

67,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

67,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

36 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX CLASSIC FD 810 CY 3G1,5