›

OLFLEX CLASSIC FD 810 CY 34G1

Cod. Rexel RR0026241/500
Cod. Produttore 0026241/500
Cod. EAN 4044774622873

Informazioni principali

  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Tensione nominale: non specificata
  • Conduttori: 34 fili
  • Sezione conduttore: 1 mm²
  • Materiale conduttore: alta qualità
  • Flessibilità: elevata
  • Applicazioni: industriale e civile
  • Durata e sicurezza: garantite

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC FD 810 CY composto da 34 fili con conduttore in materiale di alta qualità. Il conduttore presenta una superficie ottimizzata per garantire elevate prestazioni elettriche e affidabilità nel tempo. Questo cavo è progettato per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza, assicurando una trasmissione efficiente della corrente in ambienti industriali e civili. La struttura del conduttore e la sua classe assicurano durata e sicurezza nell’utilizzo.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

811 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

34

diametro esterno circa

21,5 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

161,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

161,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

86 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX CLASSIC FD 810 CY 34G1