›

OLFLEX CLASSIC FD 810 CY 18G0,75

Cod. Rexel RR0026226/100
Cod. Produttore 0026226/100
Cod. EAN 4044774622392

Informazioni principali

  • Conduttore: 18 fili
  • Sezione cavo: 0,75 mm²
  • Flessibilità: alta
  • Resistenza: corrosione
  • Applicazioni: installazioni elettriche
  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Materiale: alta qualità
  • Prestazioni: costanti e sicure

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX CLASSIC FD 810 CY 18G0,75 è caratterizzato da un conduttore in materiale di alta qualità con 18 fili, progettato per garantire flessibilità e affidabilità nelle installazioni elettriche. La superficie del conduttore è trattata per assicurare una migliore conducibilità e resistenza alla corrosione. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono prestazioni costanti e sicurezza, offrendo una soluzione robusta e duratura per impianti elettrici professionali.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

368 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

18

diametro esterno circa

14,9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

111,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

111,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

59,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX CLASSIC FD 810 CY 18G0,75