›

OLFLEX CLASSIC FD 810 CY 16G1,5

Cod. Rexel RR0026255
Cod. Produttore 0026255
Cod. EAN 4044773042429

Informazioni principali

  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • 16 fili da 1,5 mm²
  • Alta flessibilità
  • Conduttori di alta qualità
  • Trasmissione efficiente
  • Elevata resistenza
  • Uso in applicazioni elettriche
  • Durata e sicurezza

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC FD 810 CY con 16 fili da 1,5 mm² ciascuno, caratterizzato da conduttori di alta qualità con superficie specifica per garantire affidabilità e prestazioni ottimali. Progettato per applicazioni elettriche che richiedono un'elevata flessibilità e resistenza, questo cavo assicura una trasmissione efficiente della corrente elettrica mantenendo sicurezza e durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

503 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

16

diametro esterno circa

16,8 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

126 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

126 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

67,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX CLASSIC FD 810 CY 16G1,5