›

OLFLEX CLASSIC FD 810 CP 4G16

Cod. Rexel RR0026487/50
Cod. Produttore 0026487/50
Cod. EAN 4044775163344

Informazioni principali

  • Conduttore: rame 4 fili
  • Sezione cavo: 16 mm²
  • Isolamento: superficie liscia
  • Applicazioni: industriale e civile
  • Resistenza: alta affidabilità
  • Durata: robusto e durevole
  • Conduzione: efficiente corrente
  • Serie: OLFLEX CLASSIC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX CLASSIC FD 810 CP 4G16 è un materiale elettrico caratterizzato da un conduttore in rame di alta qualità, composto da quattro fili con superficie liscia. Questo cavo è progettato per garantire affidabilità e prestazioni elevate nelle installazioni elettriche, offrendo una resistenza ottimale e una conduzione efficiente della corrente. La sua struttura robusta lo rende adatto a molteplici applicazioni industriali e civili, assicurando sicurezza e durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

16 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

1092 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

23,2 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

174 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

174 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

92,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX CLASSIC FD 810 CP 4G16