›

OLFLEX CLASSIC FD 810 CP 4G16

Cod. Rexel RR0026487/250
Cod. Produttore 0026487/250
Cod. EAN 4044775163351

Informazioni principali

  • Sezione conduttori: 16 mm²
  • Numero conduttori: 4
  • Materiale conduttore: rame
  • Serie: OLFLEX CLASSIC FD 810 CP
  • Alta conduttività: superficie trattata
  • Applicazioni: installazioni elettriche
  • Durata: elevata resistenza
  • Sicurezza: garantita

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC FD 810 CP con quattro conduttori in rame di alta qualità, ciascuno con sezione di 16 mm². Progettato per garantire elevate prestazioni e affidabilità nelle installazioni elettriche, offre un'ottima conduttività e resistenza grazie alla superficie trattata del conduttore. Ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

16 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

1092 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

23,2 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

174 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

174 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

92,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX CLASSIC FD 810 CP 4G16