›

OLFLEX CLASSIC FD 810 CP 4G1,5

Cod. Rexel RR0026451/300
Cod. Produttore 0026451/300
Cod. EAN 4044774626659

Informazioni principali

  • Voltaggio: 450/750 V
  • Sezione conduttori: 4G1,5 mm²
  • Tipo cavo: Multipolare flessibile
  • Isolamento: PVC resistente
  • Temperatura esercizio: -5°C a +70°C
  • Grado protezione: IP20
  • Serie: OLFLEX CLASSIC FD
  • Applicazione: Industriale e impianti

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC FD 810 CP 4G1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una straordinaria flessibilità e robustezza, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti industriali. La sua costruzione a quattro conduttori da 1,5 mm rende OLFLEX CLASSIC FD perfetto per una varietà di utilizzi, assicurando un collegamento elettrico affidabile e duraturo.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

161 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

10,1 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

75,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

75,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

40,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX CLASSIC FD 810 CP 4G1,5