›

OLFLEX CLASSIC FD 810 CP 3G1,5

Cod. Rexel RR0026450/50
Cod. Produttore 0026450/50
Cod. EAN 4044774626598

Informazioni principali

  • Serie: CLASSIC FD 810
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione conduttore: 3G1,5 mm²
  • Tipo conduttore: Rame flessibile
  • Isolamento: PVC resistente
  • Utilizzo: Applicazioni flessibili
  • Temperatura esercizio: -5°C a +70°C
  • Protezione: Alta resistenza meccanica

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC FD 810 CP 3G1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni flessibili. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una protezione superiore e una lunga durata. La sua costruzione a tre conduttori da 1,5 mm consente un'installazione facile e sicura. Con un design robusto e affidabile, OLFLEX CLASSIC FD 810 è ideale per ambienti industriali e commerciali, assicurando sempre un funzionamento ottimale.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

133 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

67,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

67,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

36 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX CLASSIC FD 810 CP 3G1,5