›

OLFLEX CLASSIC FD 810 CP 12G1

Cod. Rexel RR0026435/50
Cod. Produttore 0026435/50
Cod. EAN 4044774626482

Informazioni principali

  • Numero conduttori: 12
  • Sezione conduttore: 1 mm²
  • Serie: OLFLEX CLASSIC FD 810 CP
  • Classe conduttori: specifica
  • Alta conducibilità: ottimizzata
  • Applicazioni: installazioni elettriche
  • Durata: elevata
  • Affidabilità: garantita

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC FD 810 CP con 12 conduttori in classe specifica, progettato per garantire elevate prestazioni e affidabilità nelle installazioni elettriche. Il conduttore presenta una superficie ottimizzata per una migliore conducibilità e resistenza, assicurando un trasporto efficiente della corrente. Questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono una gestione precisa e sicura dell’energia elettrica, offrendo durata e qualità costante nel tempo.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

364 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

12

diametro esterno circa

13,4 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

100,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

100,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

53,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX CLASSIC FD 810 CP 12G1