›

OLFLEX CLASSIC FD 810 CP 12G1

Cod. Rexel RR0026435/250
Cod. Produttore 0026435/250
Cod. EAN 4044775162637

Informazioni principali

  • Serie: CLASSIC FD 810 CP
  • Tensione nominale: non specificata
  • Numero fili: 12
  • Tipo conduttore: alta qualità
  • Materiale isolante: non specificato
  • Applicazioni: cablaggio sicuro
  • Costruzione: robusta
  • Efficienza trasmissione: ottimale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC FD 810 CP con 12 fili di conduttore in materiale di alta qualità, caratterizzato da una superficie specifica per garantire prestazioni ottimali. Progettato per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e durata, questo cavo si distingue per la sua costruzione robusta e la classe del conduttore che assicura efficienza nella trasmissione della corrente. Ideale per installazioni che necessitano di un cablaggio sicuro e performante.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

364 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

12

diametro esterno circa

13,4 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

100,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

100,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

53,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX CLASSIC FD 810 CP 12G1