›

OLFLEX CLASSIC FD 810 CP 12G1

Cod. Rexel RR0026435
Cod. Produttore 0026435
Cod. EAN 4044773038095

Informazioni principali

  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Tensione nominale: non specificata
  • Numero fili: 12
  • Materiale conduttore: specifico
  • Flessibilità: elevata
  • Resistenza: duratura
  • Applicazioni: professionali
  • Superficie conduttore: trattata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC FD 810 CP con 12 fili di conduttore in materiale specifico, progettato per garantire elevata affidabilità e prestazioni nel trasporto di corrente. La superficie del conduttore è trattata per assicurare una migliore conduzione e resistenza nel tempo, rendendo il cavo adatto a diverse applicazioni elettriche professionali. La struttura del cavo è studiata per offrire flessibilità e durabilità, ideale per installazioni che richiedono sicurezza e qualità.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

364 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

12

diametro esterno circa

13,4 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

100,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

100,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

53,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX CLASSIC FD 810 CP 12G1