›

OLFLEX CLASSIC FD 810 CP 12G0,5

Cod. Rexel RR0026405/50
Cod. Produttore 0026405/50
Cod. EAN 4044774625942

Informazioni principali

  • Sezione fili: 0,5 mm²
  • Numero fili: 12
  • Tipo cavo: OLFLEX CLASSIC FD 810 CP
  • Materiale conduttore: Alta qualità
  • Applicazioni: Installazioni elettriche
  • Resistenza: Elevata nel tempo
  • Serie: CLASSIC FD 810 CP
  • Conduzione: Ottimizzata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC FD 810 CP con 12 fili di sezione 0,5 mm² ciascuno. Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità, progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. La superficie del conduttore è ottimizzata per una migliore conduzione e resistenza nel tempo, rendendo questo cavo ideale per applicazioni che richiedono prestazioni costanti e durature.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

237 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

12

diametro esterno circa

11,3 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

84,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

84,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

45,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX CLASSIC FD 810 CP 12G0,5