›

OLFLEX CLASSIC FD 810 7G0,75

Cod. Rexel RR0026123/100
Cod. Produttore 0026123/100
Cod. EAN 4044774619774

Informazioni principali

  • Serie: OLFLEX CLASSIC FD 810
  • Sezione cavi: 7G0,75 mm
  • Flessibilità: Elevata
  • Diametro: 7G0,75 mm
  • Resistenza: Robusta
  • Applicazioni: Elettriche
  • Uso: Installazioni complesse
  • Affidabilità: Alta

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC FD 810, un cavo di alta qualità progettato per applicazioni elettriche. Con un diametro di 7G0,75 mm, questo cavo offre un'eccellente flessibilità e resistenza, rendendolo ideale per installazioni in ambienti complessi. La sua costruzione robusta garantisce prestazioni affidabili, mentre la versatilità del design lo rende adatto per una vasta gamma di utilizzi. Scegli OLFLEX CLASSIC FD 810 per un'ottima soluzione elettrica, perfetta per ogni esigenza.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

117 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

8,9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

66,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

66,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

35,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX CLASSIC FD 810 7G0,75