›

OLFLEX CLASSIC FD 810 5G6

Cod. Rexel RR0026184/50
Cod. Produttore 0026184/50
Cod. EAN 4044775159781

Informazioni principali

  • Sezione conduttori: 6 mm²
  • Numero conduttori: 5
  • Tipo cavo: Olflex Classic FD 810
  • Applicazione: Installazioni elettriche
  • Materiale conduttore: Alta qualità
  • Resistenza: Elevata
  • Affidabilità: Garantita
  • Serie: Classic FD 810

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico Olflex Classic FD 810 con 5 conduttori di sezione 6 mm², progettato per garantire elevate prestazioni e affidabilità nelle installazioni elettriche. Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità e presenta una superficie specifica che assicura una conduzione efficiente della corrente. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono resistenza e sicurezza, grazie alla sua struttura robusta e al numero di fili ottimale per una trasmissione stabile dell'energia elettrica.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

6 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

658 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

15,5 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

116,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

116,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

62 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX CLASSIC FD 810 5G6