›

OLFLEX CLASSIC FD 810 5G4

Cod. Rexel RR0026182/100
Cod. Produttore 0026182/100
Cod. EAN 4044774621494

Informazioni principali

  • Serie: CLASSIC FD 810
  • Conduttori: 5G4 mm²
  • Tensione nominale: non specificata
  • Uso: industriale e commerciale
  • Materiale: durevole e robusto
  • Applicazione: cavi elettrici
  • Design: robusto e affidabile
  • Versatilità: alta

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC FD 810 5G4, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni superiori. Realizzato con materiali durevoli, questo cavo è ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua configurazione a 5 conduttori da 4 mm rende OLFLEX CLASSIC FD 810 estremamente versatile, perfetto per ogni esigenza elettrica. Con un design robusto e affidabile, è la scelta ideale per chi cerca efficienza e sicurezza nel cablaggio.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

4 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

332 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

13,1 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

98,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

98,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

52,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX CLASSIC FD 810 5G4