›

OLFLEX CLASSIC FD 810 5G2,5

Cod. Rexel RR0026172/50
Cod. Produttore 0026172/50
Cod. EAN 4044774621234

Informazioni principali

  • Serie: OLFLEX CLASSIC FD 810
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Numero conduttori: 5
  • Sezione conduttori: 2,5 mm²
  • Tipo cavo: Flessibile
  • Applicazione: Industriale
  • Resistenza: Alta durata
  • Certificazioni: Standard CE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC FD 810 5G2,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per una vasta gamma di applicazioni. Con una costruzione robusta e un design flessibile, questo cavo è ideale per l'uso in ambienti industriali, garantendo prestazioni affidabili. La sua composizione assicura resistenza e durata nel tempo, mentre il design a 5 conduttori da 2,5 mm rende OLFLEX CLASSIC FD 810 perfetto per le esigenze di connessione più impegnative. Un prodotto essenziale per chi cerca efficienza e sicurezza.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

218 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

11,2 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

84 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

84 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

44,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX CLASSIC FD 810 5G2,5