›

OLFLEX CLASSIC FD 810 5G0,5

Cod. Rexel RR0026103
Cod. Produttore 0026103
Cod. EAN 4044773453003

Informazioni principali

  • Conduttori: 5 fili
  • Sezione: 0,5 mm²
  • Serie: CLASSIC FD 810
  • Flessibilità: Alta
  • Materiale conduttore: Specifico
  • Applicazioni: Impianti complessi
  • Resistenza: Duratura
  • Affidabilità: Elevata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX CLASSIC FD 810 è un prodotto elettrico caratterizzato da cinque fili conduttori di alta qualità, progettati per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni. Il conduttore è realizzato con materiale specifico e una superficie ottimizzata per assicurare una conduzione efficiente della corrente elettrica. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza, offrendo prestazioni costanti e durature nel tempo. La struttura a cinque conduttori lo rende adatto a impianti complessi dove è necessaria una distribuzione precisa dell’energia elettrica.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

67 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

6,8 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

51 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

51 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

27,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX CLASSIC FD 810 5G0,5