›

OLFLEX CLASSIC FD 810 50G1,5

Cod. Rexel RR0026162/50
Cod. Produttore 0026162/50
Cod. EAN 4044774621098

Informazioni principali

  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Sezione cavo: 1,5 mm²
  • Numero conduttori: 50G
  • Flessibilità: alta
  • Applicazione: industriale
  • Diametro: 1,5 mm
  • Materiale: resistente e durevole
  • Uso: installazioni elettriche

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC FD 810, un cavo di alta qualità progettato per applicazioni flessibili. Con un diametro di 1,5 mm, questo cavo è realizzato in materiali resistenti e durevoli, garantendo prestazioni eccellenti in ambienti industriali. La sua costruzione assicura una grande flessibilità e resistenza, rendendolo ideale per installazioni elettriche complesse. Il design innovativo del cavo OLFLEX CLASSIC FD 810 lo rende una scelta eccellente per chi cerca affidabilità e sicurezza in ogni progetto.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

1167 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

50

diametro esterno circa

25 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

187,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

187,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

100 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX CLASSIC FD 810 50G1,5