›

OLFLEX CLASSIC FD 810 3G0,5

Cod. Rexel RR0026101/100
Cod. Produttore 0026101/100
Cod. EAN 4044774619125

Informazioni principali

  • Sezione conduttori: 0,5 mm²
  • Numero conduttori: 3
  • Tipo cavo: OLFLEX CLASSIC FD 810
  • Flessibilità: Elevata
  • Materiale conduttore: Alta qualità
  • Applicazione: Installazioni elettriche
  • Sicurezza: Garantita
  • Serie: CLASSIC FD 810

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC FD 810 con tre conduttori di sezione 0,5 mm². Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità e presenta una superficie specifica per garantire ottime prestazioni elettriche e affidabilità. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e sicurezza nell'installazione elettrica.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

48 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

5,7 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

42,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

42,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

22,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX CLASSIC FD 810 3G0,5