›

OLFLEX CLASSIC FD 810 12G0,5

Cod. Rexel RR0026105/50
Cod. Produttore 0026105/50
Cod. EAN 4044774619309

Informazioni principali

  • Conduttori: 12 x 0,5 mm²
  • Colore: nero
  • Applicazioni: industriali e commerciali
  • Flessibilità: elevata
  • Costruzione: robusta e resistente
  • Serie: OLFLEX CLASSIC FD 810
  • Installazione: spazi ristretti
  • Affidabilità: alta sicurezza

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC FD 810, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Con 12 conduttori di 0,5 mm, questo cavo è ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua costruzione robusta assicura resistenza e durata nel tempo, mentre la flessibilità lo rende facile da installare in spazi ristretti. Disponibile in un elegante colore nero, OLFLEX CLASSIC FD 810 è la scelta perfetta per chi cerca affidabilità e sicurezza nei propri progetti elettrici.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

136 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

12

diametro esterno circa

9,5 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

71,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

71,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

38 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX CLASSIC FD 810 12G0,5