›

OLFLEX CLASSIC 415 CP 3X1

Cod. Rexel RR1314034
Cod. Produttore 1314034
Cod. EAN 4044773807622

Informazioni principali

  • Sezione: 3X1 mm²
  • Tensione nominale: 415 V
  • Resistente a: agenti chimici e meccanici
  • Applicazioni: industriali e residenziali
  • Flessibilità: elevata
  • Durata: ottimale
  • Serie: CLASSIC
  • Costruzione: robusta

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 415 CP 3X1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali. Questo cavo è caratterizzato da una robusta costruzione e offre un'eccellente resistenza agli agenti chimici e meccanici. Con una sezione di 3X1, è ideale per applicazioni industriali e residenziali. La sua flessibilità e durata lo rendono una scelta eccellente per chi cerca affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

110 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

6,8 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

136 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

40,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX CLASSIC 415 CP 3X1