›

OLFLEX CLASSIC 415 CP 2X0,75

Cod. Rexel RR1314017
Cod. Produttore 1314017
Cod. EAN 4044773807479

Informazioni principali

  • Sezione: 2X0,75 mm²
  • Tipo cavo: OLFLEX CLASSIC 415 CP
  • Materiale: Alta qualità e durevole
  • Flessibilità: Elevata
  • Applicazione: Industriale
  • Protezione: Robusta costruzione
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Serie: CLASSIC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 415 CP 2X0,75, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili. Questo prodotto è realizzato con materiali durevoli, offrendo resistenza e flessibilità, perfetto per applicazioni in ambienti industriali. La sua costruzione robusta e la sezione di 2X0,75 mm lo rendono ideale per una vasta gamma di utilizzi elettrici. Scegli OLFLEX CLASSIC per un collegamento sicuro e duraturo.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

56 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

2

diametro esterno circa

6,2 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

124 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

37,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX CLASSIC 415 CP 2X0,75