›

OLFLEX CLASSIC 415 CP 12G1

Cod. Rexel RR1314041
Cod. Produttore 1314041
Cod. EAN 4044773809725

Informazioni principali

  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Tensione nominale: 415 V
  • Conduttori: 12G1
  • Materiale: Alta qualità
  • Robustezza: Elevata
  • Applicazioni: Versatili
  • Connessione: Sicura
  • Affidabilità: Duratura

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 415 CP 12G1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in ogni applicazione. Questo prodotto è realizzato con materiali resistenti, offrendo robustezza e affidabilità nel tempo. La sua versatilità lo rende ideale per diverse installazioni, assicurando una connessione sicura e duratura. Con un design studiato per facilitare l'uso, OLFLEX CLASSIC 415 CP 12G1 è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e sicurezza nei propri progetti elettrici.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

285 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

12

diametro esterno circa

11,5 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

230 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

69 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX CLASSIC 415 CP 12G1