›

OLFLEX CLASSIC 400 P 4G6

Cod. Rexel RR1312604/50
Cod. Produttore 1312604/50
Cod. EAN 4044774606095

Informazioni principali

  • Sezione conduttori: 6 mm²
  • Numero conduttori: 4
  • Tipo cavo: OLFLEX CLASSIC 400 P
  • Applicazione: Installazioni elettriche
  • Materiale conduttore: Alta qualità
  • Prestazioni: Elevate e affidabili
  • Serie: CLASSIC 400 P
  • Uso: Impianti professionali

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 400 P con 4 conduttori di sezione 6 mm², progettato per garantire elevate prestazioni e affidabilità nelle installazioni elettriche. Il conduttore è realizzato con materiali di alta qualità e presenta una superficie ottimizzata per assicurare una trasmissione efficiente della corrente. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono robustezza e sicurezza, offrendo una soluzione versatile per impianti elettrici professionali.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

6 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

330 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

13 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

162,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

52 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX CLASSIC 400 P 4G6