›

OLFLEX CLASSIC 400 P 3G1,5

Cod. Rexel RR1312303/1000
Cod. Produttore 1312303/1000
Cod. EAN 4044774605326

Informazioni principali

  • Sezione: 1,5 mm²
  • Numero conduttori: 3
  • Tipo cavo: OLFLEX CLASSIC 400 P
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazioni: Impianti elettrici
  • Serie: CLASSIC 400 P
  • Resistenza: Elevata
  • Superficie: Trattata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 400 P con tre conduttori di classe elevata, realizzati in materiale di alta qualità con superficie trattata per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Ideale per applicazioni che richiedono un cablaggio robusto e durevole, con sezione di 1,5 mm² per ciascun conduttore, assicurando una trasmissione efficiente della corrente. Questo cavo è progettato per offrire prestazioni costanti e resistenza nel tempo, adatto a diversi impieghi nell’ambito dell’impiantistica elettrica.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

79 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

6,7 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

83,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

26,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX CLASSIC 400 P 3G1,5