›

OLFLEX CLASSIC 400 P 25G1,5

Cod. Rexel RR1312325/100
Cod. Produttore 1312325/100
Cod. EAN 4044774605593

Informazioni principali

  • Tipo: 25G1,5
  • Sezione fili: 1,5 mm²
  • Numero fili: 25
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 400 P
  • Materiale conduttori: Alta qualità
  • Flessibilità: Elevata
  • Applicazioni: Industriale e civile
  • Affidabilità: Ottimale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 400 P con 25 fili da 1,5 mm² ciascuno, caratterizzato da conduttori in materiale di alta qualità e superficie specifica per garantire affidabilità e prestazioni ottimali nelle installazioni elettriche. Progettato per offrire flessibilità e resistenza, è ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono sicurezza e durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

541 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

25

diametro esterno circa

16,9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

211,2 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

67,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX CLASSIC 400 P 25G1,5