›

OLFLEX CLASSIC 400 P 25G1,5

Cod. Rexel RR1312325
Cod. Produttore 1312325
Cod. EAN 4044773083927

Informazioni principali

  • Conduttori: 25 x 1,5 mm²
  • Tensione nominale: non specificata
  • Materiale conduttore: alta qualità
  • Flessibilità: elevata
  • Resistenza: ambienti industriali e civili
  • Applicazioni: installazioni elettriche
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 400 P
  • Durata: lunga nel tempo

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 400 P con 25 conduttori da 1,5 mm² ciascuno, progettato per garantire affidabilità e prestazioni elevate nelle installazioni elettriche. Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità e presenta una superficie ottimizzata per assicurare una conducibilità efficiente e una lunga durata nel tempo. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono un numero elevato di fili, offrendo flessibilità e resistenza in ambienti industriali e civili.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

541 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

25

diametro esterno circa

16,9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

211,2 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

67,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX CLASSIC 400 P 25G1,5