›

OLFLEX CLASSIC 400 P 10G1

Cod. Rexel RR1312210/100
Cod. Produttore 1312210/100
Cod. EAN 4044774605029

Informazioni principali

  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Tensione nominale: 400 V
  • Sezione conduttore: 10G1 mm²
  • Materiale: Alta qualità
  • Flessibilità: Elevata
  • Resistenza: Robusta
  • Colore: Distintivo
  • Applicazione: Elettrica

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 400 P 10G1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili. Realizzato con materiali durevoli, questo cavo presenta una struttura robusta che offre resistenza e flessibilità. La sua colorazione distintiva contribuisce a una facile identificazione durante l'installazione. Ideale per applicazioni elettriche, OLFLEX CLASSIC 400 P 10G1 è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e sicurezza nei propri progetti elettrici.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

171 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

10

diametro esterno circa

10,2 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

127,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

40,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX CLASSIC 400 P 10G1