›

OLFLEX CLASSIC 400 CP 4G10

Cod. Rexel RR1313614
Cod. Produttore 1313614
Cod. EAN 4044773125733

Informazioni principali

  • Serie: CLASSIC 400 CP
  • Conduttori: 4 in rame
  • Sezione cavo: 10 mm²
  • Applicazioni: Industriali e civili
  • Superficie fili: Liscia
  • Robustezza: Elevata
  • Durata: Prolungata
  • Affidabilità: Alta

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 400 CP con 4 conduttori in rame di alta qualità, ciascuno con sezione di 10 mm². Progettato per garantire elevata affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, offre ottime prestazioni di conduzione grazie alla superficie liscia dei fili e alla classe costruttiva avanzata. Ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono robustezza e durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

10 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

733 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

19 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

380 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

114 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX CLASSIC 400 CP 4G10