›

OLFLEX CLASSIC 400 CP 2X1,5

Cod. Rexel RR1313952
Cod. Produttore 1313952
Cod. EAN 4044773125139

Informazioni principali

  • Conduttori: 2x1,5 mm²
  • Materiale: rame flessibile
  • Isolamento: resistente e duraturo
  • Applicazione: uso elettrico generale
  • Facilità installazione: elevata
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 400 CP
  • Conducibilità: alta qualità
  • Durata: ottima

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 400 CP presenta una struttura con 2 conduttori in rame di alta qualità, ciascuno con sezione di 1,5 mm². I conduttori sono realizzati in materiale conduttore flessibile e rivestiti per garantire una superficie resistente e duratura. Questo cavo è progettato per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza, offrendo ottime prestazioni di conduzione e facilità di installazione grazie alla sua composizione e al numero di fili.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

116 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

2

diametro esterno circa

8,5 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

170 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

51 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX CLASSIC 400 CP 2X1,5