›

OLFLEX CLASSIC 400 CP 2X1,5

Cod. Rexel RR1313952/50
Cod. Produttore 1313952/50
Cod. EAN 4044774609515

Informazioni principali

  • Conduttori: 2x1,5 mm²
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 400 CP
  • Tensione nominale: non specificata
  • Materiale conduttori: alta qualità
  • Flessibilità: elevata
  • Resistenza: ottimizzata
  • Applicazioni: impianti elettrici
  • Uso: versatile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 400 CP presenta una configurazione a due conduttori da 1,5 mm² ciascuno, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza. I conduttori sono realizzati con materiali di alta qualità e offrono una superficie ottimizzata per garantire una buona conducibilità e resistenza. Questo cavo è progettato per assicurare prestazioni costanti in impianti elettrici, combinando robustezza e flessibilità per un utilizzo versatile in diversi contesti.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

116 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

2

diametro esterno circa

8,5 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

170 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

51 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX CLASSIC 400 CP 2X1,5