›

OLFLEX CLASSIC 400 CP 12G1

Cod. Rexel RR1313212
Cod. Produttore 1313212
Cod. EAN 4044773082500

Informazioni principali

  • Serie: CLASSIC 400 CP
  • 12 fili conduttori singoli
  • Conduttore in materiale alta qualità
  • Ottima conduttività
  • Adatto a impianti complessi
  • Garanzia di affidabilità
  • Progettato per prestazioni ottimali
  • Elevata durata nel tempo

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 400 CP con 12 fili di conduttore in materiale di alta qualità, progettato per garantire affidabilità e prestazioni ottimali. Il conduttore presenta una superficie specifica che ne assicura una buona conducibilità e durata nel tempo, rendendo questo cavo ideale per applicazioni elettriche professionali. La struttura con 12 conduttori singoli consente una distribuzione efficiente della corrente, adatta a impianti complessi che richiedono sicurezza e resistenza.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

306 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

12

diametro esterno circa

13,3 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

266 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

79,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX CLASSIC 400 CP 12G1