›

OLFLEX CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 KV 5

Cod. Rexel RR1123471
Cod. Produttore 1123471
Cod. EAN 4044774401522

Informazioni principali

  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Tensione nominale: 0,6/1 kV
  • Numero fili: 5
  • Riconoscimento fili: contrassegnati
  • Resistenza meccanica: elevata
  • Uso: industriale e civile
  • Protezione: ambientale
  • Affidabilità: alta

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 135 CH BK con tensione nominale 0,6/1 kV, dotato di cinque fili principali contrassegnati per un facile riconoscimento e installazione. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche, questo cavo offre una costruzione robusta e materiali di alta qualità, adatti per impieghi industriali e civili. La sua struttura assicura una buona resistenza meccanica e protezione contro le sollecitazioni ambientali, rendendolo ideale per la distribuzione di energia in impianti elettrici.

Caratteristiche tecniche

isolamento filo

Altro

peso

243 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

Altro

numero di fili principali

5

marcatura del filo principale

Colore

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

12,5 mm

con conduttore di protezione

Dimensioni AWG conduttore principale

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

250 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

75 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 KV 5