›

OLFLEX CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 KV 5

Cod. Rexel RR1123489/500
Cod. Produttore 1123489/500
Cod. EAN 4044774603704

Informazioni principali

  • Serie: CLASSIC 135 CH
  • Tensione nominale: 0,6/1 KV
  • Numero conduttori: 5
  • Colore guaina: Nero
  • Uso: Industriale e commerciale
  • Materiale: Resistente
  • Design: Robusto
  • Applicazioni: Alta affidabilità

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 KV 5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. La sua capacità di gestire tensioni fino a 1 KV lo rende perfetto per una vasta gamma di utilizzi. Con il suo design robusto e la finitura nera elegante, l'OLFLEX CLASSIC rappresenta una soluzione eccellente per le tue esigenze elettriche.

Caratteristiche tecniche

isolamento filo

Altro

peso

610 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

Altro

numero di fili principali

5

marcatura del filo principale

Colore

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

17,8 mm

con conduttore di protezione

Dimensioni AWG conduttore principale

10

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

356 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

106,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 KV 5