›

OLFLEX CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 KV 4

Cod. Rexel RR1123470
Cod. Produttore 1123470
Cod. EAN 4044774401515

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 0,6/1 kV
  • Numero fili: 4
  • Resistenza meccanica: Alta
  • Protezione agenti esterni: Garantita
  • Flessibilità: Elevata
  • Marcatura fili: Facile identificazione
  • Applicazioni: Industriale e civile
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 135

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 135 CH BK con tensione nominale di 0,6/1 kV e quattro fili principali. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, questo cavo è ideale per trasmissioni di energia in ambienti industriali e civili. La sua costruzione robusta assicura resistenza meccanica e protezione contro agenti esterni, mantenendo elevate prestazioni nel tempo. La marcatura del filo principale facilita l’identificazione e l’installazione, mentre il design compatto e flessibile ne permette un utilizzo versatile in diverse applicazioni elettriche.

Caratteristiche tecniche

isolamento filo

Altro

peso

209 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

Altro

numero di fili principali

4

marcatura del filo principale

Colore

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

11,6 mm

con conduttore di protezione

Dimensioni AWG conduttore principale

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

232 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

69,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 KV 4