›

OLFLEX CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 KV 3

Cod. Rexel RR1123487/100
Cod. Produttore 1123487/100
Cod. EAN 4044774603612

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 0,6/1 kV
  • Numero fili: 3
  • Isolamento: elevato
  • Resistenza meccanica: alta
  • Adatto a: uso industriale e civile
  • Protezione esterna: robusta
  • Durata: lunga
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 135

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 135 CH BK con tensione nominale di 0,6/1 kV, progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Questo cavo a 3 fili principali è ideale per applicazioni industriali e civili, offrendo elevate prestazioni di isolamento e resistenza meccanica. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e una protezione efficace contro agenti esterni, rendendolo adatto a diversi ambienti di lavoro.

Caratteristiche tecniche

isolamento filo

Altro

peso

414 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

Altro

numero di fili principali

3

marcatura del filo principale

Colore

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

14,9 mm

con conduttore di protezione

Dimensioni AWG conduttore principale

10

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

298 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

89,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 KV 3