›

OLFLEX CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 KV 2

Cod. Rexel RR1123475
Cod. Produttore 1123475
Cod. EAN 4044774401560

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 0,6/1 kV
  • Numero fili: 25
  • Identificazione fili: contrassegnati
  • Applicazioni: industriali e civili
  • Resistenza meccanica: elevata
  • Affidabilità: garantita
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 135
  • Tipo cavo: CH BK

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 135 CH BK con tensione nominale 0,6/1 kV, caratterizzato da 25 fili principali contrassegnati per una facile identificazione. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, offre elevate prestazioni e resistenza meccanica. Ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono un cavo robusto e di qualità.

Caratteristiche tecniche

isolamento filo

Altro

peso

914 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

Altro

numero di fili principali

25

marcatura del filo principale

Cifre

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

23,1 mm

con conduttore di protezione

Dimensioni AWG conduttore principale

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

462 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

138,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 KV 2