›

OLFLEX CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 KV 2

Cod. Rexel RR1123460/500
Cod. Produttore 1123460/500
Cod. EAN 4044774602547

Informazioni principali

  • Serie: CLASSIC 135
  • Tensione nominale: 0,6/1 KV
  • Tipo cavo: OLFLEX CH BK
  • Applicazioni: Industriali e commerciali
  • Protezione: Alta resistenza
  • Materiali: Resistenti e durevoli
  • Prestazioni: Affidabili
  • Versatilità: Multiuso elettrico

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri il cavo OLFLEX CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 KV 2, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una protezione eccellente e una lunga durata. La sua versatilità lo rende ideale per diverse esigenze elettriche. Con una tensione nominale di 0,6/1 KV, è perfetto per utilizzi sia industriali che commerciali. Scegli OLFLEX CLASSIC per un'eccellenza senza compromessi.

Caratteristiche tecniche

isolamento filo

Altro

peso

120 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

Altro

numero di fili principali

2

marcatura del filo principale

Colore

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

9,4 mm

Dimensioni AWG conduttore principale

18

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

188 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

56,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 KV 2