›

OLFLEX CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 KV 2

Cod. Rexel RR1123460/1000
Cod. Produttore 1123460/1000
Cod. EAN 4044774602554

Informazioni principali

  • Voltaggio: 0,6/1 KV
  • Colore: Nero
  • Applicazione: Industriale
  • Flessibilità: Elevata
  • Durata: Robusta
  • Protezione: Esterni
  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Uso: Macchinari

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 135 CH BK, un cavo elettrico di alta qualità progettato per applicazioni fino a 0,6/1 KV. Realizzato con materiali resistenti, offre eccellente flessibilità e durata nel tempo. La sua costruzione robusta lo rende ideale per ambienti industriali e per l'uso in macchinari. Il colore nero del cavo non solo conferisce un aspetto professionale, ma garantisce anche una protezione efficace contro fattori esterni. Scegli OLFLEX CLASSIC per prestazioni affidabili e sicure.

Caratteristiche tecniche

isolamento filo

Altro

peso

120 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

Altro

numero di fili principali

2

marcatura del filo principale

Colore

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

9,4 mm

Dimensioni AWG conduttore principale

18

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

188 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

56,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 KV 2