›

OLFLEX CLASSIC 135 CH 7X0,5

Cod. Rexel RR1123209/100
Cod. Produttore 1123209/100
Cod. EAN 4044774598864

Informazioni principali

  • Serie: OLFLEX CLASSIC 135 CH
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione conduttori: 0,5 mm²
  • Numero fili: 7
  • Flessibilità: elevata
  • Isolamento: materiale resistente
  • Temperatura esercizio: -30°C a +80°C
  • Certificazioni: norme CE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 135 CH con 7 fili da 0,5 mm² ciascuno, caratterizzato da conduttori di alta qualità e superficie liscia per garantire un'eccellente conducibilità e affidabilità nelle installazioni elettriche. Ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza, questo cavo è progettato per assicurare prestazioni costanti e sicurezza nell'uso quotidiano.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

103 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

7,7 mm

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Dca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S1b

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

154 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

46,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX CLASSIC 135 CH 7X0,5