›

OLFLEX CLASSIC 135 CH 5G4

Cod. Rexel RR1123361
Cod. Produttore 1123361
Cod. EAN 4044773765663

Informazioni principali

  • Serie: OLFLEX CLASSIC 135 CH
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Numero conduttori: 5
  • Sezione conduttori: 4 mm²
  • Isolamento: PVC resistente
  • Utilizzo: Industriale e commerciale
  • Durata prolungata: Sì
  • Protezione: Affidabile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 135 CH 5G4, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in molteplici applicazioni. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una protezione affidabile e una durata prolungata. La sua struttura a cinque conduttori da 4 mm rende OLFLEX CLASSIC 135 CH ideale per utilizzi in ambienti industriali e commerciali. Scegli un prodotto che combina efficienza e sicurezza per le tue esigenze elettriche.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

4 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

361 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

13,3 mm

con conduttore di protezione

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Dca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S1b

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Dimensioni AWG

12

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

266 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

79,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX CLASSIC 135 CH 5G4