›

OLFLEX CLASSIC 135 CH 5G1,5

Cod. Rexel RR1123311
Cod. Produttore 1123311
Cod. EAN 4044773742886

Informazioni principali

  • Conduttori: 5G1,5 mm²
  • Materiale: Rame flessibile
  • Trattamento: Resistenza corrosione
  • Applicazioni: Elettriche standard
  • Flessibilità: Ottimale
  • Durata: Elevata nel tempo
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 135 CH
  • Conducibilità: Migliorata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 135 CH è composto da 5 conduttori di rame flessibile, ognuno con sezione di 1,5 mm², ideale per installazioni che richiedono affidabilità e sicurezza. La superficie del conduttore è trattata per garantire una migliore conducibilità e resistenza alla corrosione. Questo cavo è progettato per applicazioni elettriche standard, offrendo una combinazione ottimale di flessibilità e durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

161 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

9,1 mm

con conduttore di protezione

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Dca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S1b

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Dimensioni AWG

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

182 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

54,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX CLASSIC 135 CH 5G1,5