›

OLFLEX CLASSIC 135 CH 4G4

Cod. Rexel RR1123360/100
Cod. Produttore 1123360/100
Cod. EAN 4044774600765

Informazioni principali

  • Sezione conduttori: 4 mm²
  • Numero conduttori: 4
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 135 CH
  • Conduttori di alta qualità: Garantiti
  • Superficie conduttore: Ottimizzata
  • Prestazioni elettriche: Eccellenti
  • Resistenza meccanica: Elevata
  • Uso: Installazioni sicure

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 135 CH con 4 conduttori di sezione 4 mm². Realizzato con conduttori di alta qualità, garantisce eccellenti prestazioni elettriche e affidabilità nel tempo. La superficie del conduttore è ottimizzata per una migliore conducibilità e resistenza meccanica. Ideale per installazioni elettriche che richiedono sicurezza e durata.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

4 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

291 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

11,8 mm

con conduttore di protezione

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Dca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S1b

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Dimensioni AWG

12

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

236 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

70,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX CLASSIC 135 CH 4G4