›

OLFLEX CLASSIC 135 CH 4G2,5

Cod. Rexel RR1123342
Cod. Produttore 1123342
Cod. EAN 4044773747423

Informazioni principali

  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione conduttori: 4G2,5 mm²
  • Materiale isolante: PVC resistente
  • Temperatura max: 70°C
  • Flessibilità: alta
  • Applicazioni: uso industriale
  • Protezione: alta durata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 135 CH 4G2,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Questo prodotto è realizzato con materiali resistenti, assicurando durata e affidabilità nel tempo. La sua struttura versatile lo rende ideale per diverse applicazioni, mentre il design compatto facilita l'installazione. OLFLEX CLASSIC è perfetto per chi cerca un cavo che unisca efficienza e sicurezza in ogni utilizzo.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

201 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

10 mm

con conduttore di protezione

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Dca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S1b

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Dimensioni AWG

14

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

200 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

60 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX CLASSIC 135 CH 4G2,5